Digitální dílenské posuvné měřítko TWIN-CAL IP67 bez měřicích hrotů, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 415358 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 603,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Rozsah měření max. 300 mm
Délka zobáku L 80 mm
Průměr vnitřního měřicího nástavce 10 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC; USB rozhraní
Typ krytí IP IP67
Přepínatelný odečet ano
Norma ISO 13385
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 12 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Měřicí plocha zakulacený
Odchylka měření E MPE 0,04 mm
Odečet 0,0005 palce
Rozsah měření min. 0 mm
Měřicí hroty ne
Aretace Stavěcí šroub
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Automatické vypnutí ano
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Doba provozu 12 000 h
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415358 300
EAN / GTIN 7630041106350
Číslo výrobce 00530423

Popis

Provedení:

Velký digitální ukazatel 11 mm, kryt „Soft touch“, automatické vypnutí (2 hod.), rozhraní TLC-TWIN pro přenos dat. Provozní doba cca 12 000 hodin.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.