{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | kónické | |
| Dolní vnější šířka | 0,47 m; 0,55 m | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 3; 6 | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 235 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Olemované | |
| Pracovní výška cca | 2,7 m; 3,4 m | |
| Skládací | ano | |
| S plošinou | ano | |
| Plošina výška | 0,67 m; 1,38 m | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Délka kroku | 0,7 m; 1,16 m | |
| Sklon | 70 stupeň | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| K dispozici je odkládací miska | ano | |
| Háky kbelíku | ano | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Žebřík délka | 1,34 m; 2,05 m | |
| Druh produktu | Schůdky a štafle |
| Katalogové číslo | 41506 | |
| EAN / GTIN | 4031405415065 | |
| Číslo výrobce | 041506 | |
| L-číslo | L90110 352 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |