Digitální posuvné měřítko TWIN-CAL IP67 s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412785 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: ⌀ 1,6
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr ⌀ 1,6
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC
Ochranná třída IP IP 67
Délka měřicí čelisti 40 mm
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Zajištění hodnot měření jednorázové nastavení nulového bodu
Přepnutí do režimu Stand-by ano
Automatické vypnutí ano
Provozní doba 12000 h
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Knoflíkový článek
Mezinárodní konstrukční velikost CR2032
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412785 150
EAN / GTIN 7630041106299
Číslo výrobce 00530320

Popis

Provedení:

Velký, kontrastní displej s výškou číslic 11mm. Provozní doba více než 12000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 minutách a automatické vypnutí po 2 hodinách. Měřicí režim ABS, integrované připojení TLC pro přenos dat. Kompletní ochrana proti kapalinám. Plášť s ocelovou ochrannou destičkou a povrch „Soft Touch“.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.

Poznámka:

K dispozici také jako sada s rádiem č. 498921 vel. BT na vyžádání.