Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální posuvné měřítko IP67 s kulatým hloubkoměrem a datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412618 150

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 862
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: ⌀ 1,5
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 862
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,03 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr ⌀ 1,5
Rozhraní Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB
Ochranná třída IP IP 67
Délka měřicí čelisti 40 mm
Přepnutí do režimu Stand-by ano
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby ano
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412618 150
EAN / GTIN 4045197406217
Číslo výrobce 412618 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dobře čitelný digitální displej s výrazným kontrastem. Posuvné měřidlo je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu včetně datového kabelu. Po 20 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod zůstanou zachovány. Měřicí plochy nejjemněji lapované.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963.