Řezačka kabelů pro měď-hliník 1000V VSE

Artiklové číslo: 412.150AVSE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 412.150AVSE
EAN / GTIN 3148511754849
Číslo výrobce 412.150AVSE
L-číslo L60130 8424
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem
  • Obzvláště výkonné s malými rozměry
  • Kované bezpečnostní zarážky
  • Leštěná hlava.

Charakteristika:

  • B [mm]: 60
  • B1 [mm]: 70
  • E [mm]: 16
  • E1 [mm]: 70
  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 155
  • Cu - max. Ø [mm²]: 32
  • [g]: 220