Dvojitý klíč SW 9/16 x 5/8″ D.315mm

Artiklové číslo: 41161820
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení zalomené
Úhel 15
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 9/16 palec; 5/8 palec
Druh produktu Klíče
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch Kruhové finišování; chromované
Norma výrobní norma
Celková délka 315 mm
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41161820
EAN / GTIN 4018754133536
Číslo výrobce 41161820
L-číslo L60010 2479
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní dvouokruhový klíč v extra dlouhém provedení s imperiálními velikostmi klíčů.
  • Drážkový profil pohonu zlepšuje přenos síly, snižuje riziko prokluzu a zvyšuje přesnost.
Vlastnosti::
  • Palcový, nerovný Rozměry klíčů
  • s drážkovým profilem pohonu
  • 15° zahnuté
  • Extra dlouhá konstrukce pro menší námahu při konstantním točivém momentu
  • Vhodné pro práci ve stísněných prostorách
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 315 mm
  • Profil výstupu: Drážkový pohon
  • Hmotnost: 205g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 9/16 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palec]: 5/8 ″