Revizní štítek ⌀ 25 mm 15 kusů, Typ: 2032

Artiklové číslo: 410008 2032
Nový produkt
Nastavit cenu 15 kusy (CZK 27,93 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 15 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr D 25 mm
Počet štítků/nálepek na arch 15 ks
Počet archů 1 ks
Druh produktu Nálepka
Tvar Kulatý
Dlouhá doba dosvícení ne
Druh dodávky Oblouk
Materiál PVC fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 410008 2032
EAN / GTIN 4061466117936
Výrobce/odpovědná osoba H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Popis

Poznámka:

1 arch vždy po 15 ks.
Malé zkušební štítky ⌀ 10 mm najdete pod č. 410006. Fólie na dokumentaci. Opakované nalepení je vyloučeno.
Další zkušební štítky na poptávku.