Posuvná měřítko s úchylkoměrem sada 3dílná

Artiklové číslo: 405509
Sleva
10712,00 CZK
Cena platí do 30. 6. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 736,00 CZK / ks
  • 1 326,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 862
  • Hloubkoměr: plochý
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalená
  • Obal: stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 862
Hloubkoměr plochý
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Odečet (kruhová stupnice) 0,02 mm
Otáčka ručičky 2 mm
Mezní chyba 0,03 mm
Délka měřicí čelisti 40 mm
Měřicí technika analogový
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalená
Obal stabilní box
Druh produktu Posuvná měřítko s úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 405509
EAN / GTIN 4067263132707

Popis

Provedení:

Matně chromovaná stupnice. S ochranou proti nárazům a chráněným zubovým hřebenem. Přesný ukazatel s otočným číselníkem se zajišťovacím šroubem.
Odečet jednotek mm na liště, 2/100 mm na kruhové stupnici.

Rozsah dodávky:

3× číselníkové posuvné měřítko č. 412416 vel. 150/02.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly