• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Malý dvojitý otevřený klíč ELECTRIC SW 5/16″ D.96mm

Artiklové číslo: 40462020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Označení výrobce 12a
Provedení rovné
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 5/16 palec; 5/16 palec
Druh produktu Klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch Kruhové finišování; chromované
Celková délka 96 mm
Sada ne
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40462020
EAN / GTIN 4018754019991
Číslo výrobce 40462020
L-číslo L60010 926
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Kleine Doppelmaulschlüssel ELECTRIC 12a CodeNr.40462020 Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 5/16 Lmm 96 Bmm 16,8 Amm 3 Gewicht g 16 Packnorm (Stück) 10
Vlastnosti::
  • palec, stejný Rozměry klíčů
  • Rovné provedení, poloha čelistí 15° a 75°
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • a: 3 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • Délka mm (L): 96 mm
  • Poloha úst: 15/75 °
  • Hmotnost: 16g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 5/16 ″
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 5/16 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palec]: 5/16 ″