• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální číselníkový úchylkoměr Bluetooth®, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 404302 12,5

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404302 12,5
EAN / GTIN 7640125698923
Výrobce/odpovědná osoba Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 Schöneck-Kilianstädten, Deutschland, www.studenroth.com

Popis

Provedení:

Robustní korpus skříně s velkým světelným indikačním panelem a přídavným analogovým ukazatelem. Úsporný režim a automatické opětovné zapnutí, absolutní systém. Min/Max/Delta, tolerance, přepočítávací faktor, AutoOff. Předvolba rozměru (Preset) libovolné hodnoty. Možnost uložení dvou referenčních hodnot. Změna směru počítání.
Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a IOS.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, akumulátorový blok č. 404310 vel. PACK.