{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HCT | |
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 12,5 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,0001 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,0012 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C.; USB rozhraní; rozhraní Bluetooth | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Měřicí síla | 0,65 - 0,9 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
⌀ pouzdra | 59,5 mm | |
Tloušťka pouzdra | 32,9 mm | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device); Software výrobce; Mobilní aplikace HCT | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 404301 12,5 | |
EAN / GTIN | 7640125712971 |