• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

1/2″ Nástrčný klíč Šestihran nástrčný klíč 5/16″

Artiklové číslo: 4012A-75 5/16
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4012A-75 5/16
EAN / GTIN 4991644088065
Číslo výrobce 4012A-75 5/16
L-číslo L60050 8615
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 75 mm
  • Rozměr D2: 21,1 mm
  • Délka: 15,5 mm
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 5/16″
  • Vnější šestihran
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden