Kombinovaný klíč OPEN BOX SW 26mm D.300mm

Artiklové číslo: 40082626
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení zalomené
Výška zalomení 15 mm
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 26 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem S plastovým pouzdrem
Druh produktu Klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch Kruhové finišování; chromované; kalené
Norma DIN 3113; ISO 7738
Celková délka 300 mm
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40082626
EAN / GTIN 4018754018918
Číslo výrobce 40082626
L-číslo L60010 6032
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní kombinovaný klíč s metrickými klíči stejných velikostí.
  • Pro pohodlné utahování a povolování šroubů se šestihrannou hlavou.
  • Strana kroužku posunutá o 15° usnadňuje práci na rovných plochách.
  • Tenké, tenkostěnné kroužky jsou ideální pro šroubování v těžko přístupných místech.
  • Výrazný kulatý povrch STAHLWILLE dodává kombinovanému klíči neklouzavý a příjemný pocit pro bezpečnou práci i s rukama potřísněnýma olejem.
Vlastnosti::
  • metrické, rovné Rozměry klíčů
  • Poloha čelistí 15°
  • Kroužek s dvojitým šestihranem a profilem AS-Drive
  • Strana kroužku s kličkou o 15
  • Zesílené spojení mezi čelistí a hřídelí
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A

Charakteristika:

  • a1: 8,4 mm
  • a2: 14,5 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • d: 37,8 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulář A
  • Délka mm (L): 300 mm
  • Poloha úst: 15°
  • t: 5 mm
  • Hmotnost: 325g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 26 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 26 mm
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 26 mm
  • Šířka mm (b): 57,5 mm