• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

diamantový dělicí kotouč D1A1R 400x4.5x40.0mm D852 (velmi hrubý) pro šedou/sférickou litinu

Artiklové číslo: 4007220947449
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220947449
EAN / GTIN 4007220947449
Číslo výrobce 68440037
L-číslo L51220 31
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Galvanicky lepené diamantové řezné kotouče se používají jak pro mokré, tak i suché broušení. Galvanicky vázané diamantové řezné kotouče v zrnitosti D 852 jsou ideální pro obrábění šedé a tvárné litiny (GG a GGG GJL a GJS) a pro hlavice na robotech. Jsou obzvláště náchylné k řezání kvůli velkým prostorům čipů.

Charakteristika:

  • Ochranný segment na každé straně: Žádný
  • Tvar: D
  • Metrika šířky: 4,5 mm
  • Tloušťka čepele stonku: 2,5 mm
  • Ø otvor: 40 mm
  • Ø vnější metrika: 400 mm
  • Velikost zrna: D 852

Výhoda:

  • Velmi dlouhá životnost.
  • Optimální obrábění nízko položených ploch díky konstantnímu průměru nástroje.
  • Pohodlné a rychlé odstranění mineralizace.
  • Minimalizace tvorby prachu díky jejich jednovrstvé obsazenosti a hrubým třískám.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro výrazné snížení hluku při ručním řezání je hlavice sady upínacích přírub SFS 76 (závit M14: EAN 4007220595275, 5/8″ závit: EAN 4007220895856) doporučeno. Průměr 400 mm je vhodný pro stacionární hlavice.
  • Zpracování úloh: Separace; tvorba prostupů; odhrotování; broušení; vysekání
  • Typy jednotek: Roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.