Vysoce výkonný frézovací kolík tvrdokov INOX Ball KUD Ø 06x05 mm hřídel Ø 3 mm pro nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220930441
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220930441
EAN / GTIN 4007220930441
Číslo výrobce 21213082
L-číslo L51140 636
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

S INOX serrací vyvinula společnost PFERD TOOLS inovativní frézovací čepy pro obrábění nerezové oceli (INOX). Serrace INOX se vyznačuje extrémně vysokým řezným výkonem u všech austenitických, korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí. Vytváří podstatně méně vibrací než srovnatelné křížové převody. Válcový technická fréza podle DIN 8032.

Charakteristika:

  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 13000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 24000 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 13000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 24000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 32000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 24000 RPM
  • Ozubení: INOX
  • Ø vnější metrika: 6 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, zoubkované: 5 mm
  • Délka, celkem: 35 mm

Výhoda:

  • Vynikající výkon obrábění a životnost nástrojů díky inovativní geometrii zubů.
  • Dosahuje vysoce kvalitních povrchových vlastností díky optimálnímu utváření třísek.
  • Zabraňuje zasytí materiálu kvůli nízké tvorbě tepla.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Na pohony s výkonem 75 až 300 wattů používejte frézovací čepy o průměru hřídele 3 mm.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvrdý neželezný kov
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Titan
    • Titanové slitiny

Poznámka:

  • Vzhledem k velmi vysokému řeznému výkonu může dojít ke změně barvy hřídele. Nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko*.