POS štětcový kartáč zopft PBG Ø30mm shaft-Ø6 mm steel-wire-Ø0,50

Artiklové číslo: 4007220894422
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Celková délka L 68 mm
Materiál základní těleso dřevo
Pevnost štětin 0,5 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Splétané
Počet pletenců 12
Široký lem L3 25 mm
Průměr kartáče D1 30 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 6 mm
Otáčky max. 20 000 min-1
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220894422
EAN / GTIN 4007220894422
Číslo výrobce 43706007
L-číslo L51510 492
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Agresivní kartáč. Vhodné pro středně náročné čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění, odstraňování rezivění a odstraňování vodního kamene, stejně jako pro odstraňování svařovacích rozstřiků. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD TOOLS speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

Charakteristika:

  • Počet, mozky: 12 kusů
  • Balení: Balení POS
  • OT./MIN, max.: 20000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 8000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 11300 RPM
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø hrnec: 28 mm
  • Ø zásobení materiálu: 0,5 mm
  • Ø vnější metrika: 30 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, ořez: 25 mm
  • Délka, celkem: 68 mm

Výhoda:

  • Optimální přístup do těžko přístupných oblastí, jako jsou studny a vrty.
  • Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Chcete-li ovládat šíření kartáč, použijte pohony nástrojů s proměnnými otáčkami. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte nástrojovou jednotku s výkonem nejméně 500 W.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování oxidových vrstev; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Poznámka:

  • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.