• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Trubka POLISTAR PST-T Ø 70 mm otvor Ø 4 mm A60 pro broušení otvorů a trubek

Artiklové číslo: 4007220834756
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vějířovitý kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220834756
EAN / GTIN 4007220834756
Číslo výrobce 42732103
L-číslo L51050 859
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

POLISTAR-TUBE jsou vícevrstvé nýtované brusné hvězdy. Používají se zejména pro obrábění vnitřních povrchů trubek a ohybů trubek. Použijte brusné hvězdy s odpovídajícími ohýbacími hřídeli 4 PST-T DIN 10/M4.

Charakteristika:

  • Počet, vrstvy: 6 kusů
  • OT./MIN, max.: 5450 RPM
  • OT./MIN, opt.: 2200 RPM
  • Ø otvor: 4 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 70 mm
  • Velikost zrna: 60

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Zabraňte korozi trubek z nerezové oceli (INOX) pomocí nýtů z nerezové oceli.
  • Dosáhnout velmi jemných povrchových vlastností až do Ra 0,2 μm.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–20 m /s. Vyberte průměr nástroje na vnitřním průměru potrubí: PST-T průměr 70 mm pro vnitřní průměr trubky 45–50 mm Velikost zrna 60 vhodné pro drsnost 1,0–1,3 μm Ra.
  • Zpracování úloh: Odjehlování; postupné jemné broušení; vyrovnání; strukturování (omrzlin, omrzlin a satinací); Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte upínací trn samostatně.
  • PST-T ve velikosti zrna 60 jsou vždy dodávány s 4-vrstvým.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.