• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Ruční odstraňovač otřepů BS 1018 pro plasty, jiné měkké materiály

Artiklové číslo: 4007220807910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220807910
EAN / GTIN 4007220807910
Číslo výrobce 14300020
L-číslo L51130 33
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

PFERD TOOLS nabízí odjehlové kotouče, mini čepele a odjehlové záhlubníky pro ruční odjehlovač. Nože a záhlubníky jsou snadno zaměnitelné a jsou navrženy pro různé materiály a obráběcí úlohy. Odjehlové kotouče pro obrábění oceli, hliníku, neželezných kovů a litiny, plastů a dalších měkkých materiálů. Břity pro odstraňování otřepů se používají s příslušným držák v ruční vložce. Odjehlovací čepel je vhodná pro plasty a jiné měkké materiály.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: B
  • Použít na: Plasty, jiné měkké materiály
  • Metrika šířky: 3,2 mm
  • Ø vnější metrika: 3 mm

Výhoda:

  • Čepel přizpůsobená materiálovým vlastnostem obrobku.

Použití:

  • Zpracování úloh: odstraňování otřepů
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Litina
    • plasty
    • Neželezný kov měkký
    • Ocel