CombiDISC POLICLEAN-kotoučn CDR Ø 75 mm čisticí rouno pro hrubé čištění

Artiklové číslo: 4007220677131
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu hrubé čisticí rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220677131
EAN / GTIN 4007220677131
Číslo výrobce 47201633
L-číslo L51050 237
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • PCLR

Popis:

Vhodné pro hrubé čisticí práce, jako je odstraňování nátěrů, okují, dehtu, rzi a zbytků lepidla při čelním broušení. Upínací systém CDR má na straně nástroje šroubové spojení s vnějším závitem (plast). Vhodné také pro systémy: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock typ III, Fastlock systém B, Roll-On používané na trhu.

Charakteristika:

  • Upínací systém: Systém CDR
  • Otáčky, volitelné, od: 3800 ot.
  • Otáčky, volitelné, až: 5000 ot/min.
  • Provedení: PCLR
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C
  • ø vnější metrické: 75 mm

Výhoda:

  • Standardní verze (černá) vytváří jemnější povrchy a je pružnější.
  • Vysoce hospodárná díky rychlé výměně nástrojů.
  • Vysoká úroveň komfortu díky snadné manipulaci a práci s nízkými vibracemi.
  • Žádné poruchy během používání v důsledku zasekávání, prokluzování nebo uvolňování.

Použití:

  • Doporučení pro použití: Používejte s tvrdými nebo středně tvrdými držáky brusných kotoučů COMBIDISC. Používejte brusný olej vhodný pro daný materiál, abyste výrazně zvýšili životnost a brusný výkon nástrojů.
  • Zpracovatelské úkoly: Čištění; zdrsňování; povrchová úprava.
  • Typy pohonu: Úhlová bruska; akumulátorová úhlová bruska; pohon s ohebnou hřídelí; přímá bruska.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • hliník
    • Kujná litina
    • mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GFK, CFK)
    • Šedá/kulovitá grafitová litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, popouštěné oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Slitiny titanu
    • Zinek

Rozsah dodávky:

  • Držák brusného listu COMBIDISC si objednejte zvlášť.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m/s.