dělicí kotouč EHT 115x2.4x22.23 mm, přímá univerzální linka, PSV OCEL pro ocel

Artiklové číslo: 4007220669174
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce EHT 115x2,4x22,23 mm gerade Universallinie PSF STEEL

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220669174
EAN / GTIN 4007220669174
Číslo výrobce 61730026
L-číslo L51080 128
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. dělicí kotouč pro ocel s vysokým řezným výkonem a dobrou životností nástroje.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 2,4 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 115 mm

Výhoda:

  • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
  • Vysoká nákladová efektivita díky dobré životnosti nástroje.

Použití:

  • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocel