{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 220 mm | |
| Materiál základní těleso | dřevo | |
| Počet řad obložení | 4 | |
| Pevnost štětin | 0,15 mm | |
| Materiál lemování | ušlechtilá ocel | |
| Provedení materiálu ucpávky | hladké | |
| Široký lem | 20 mm | |
| Výška lemu | 20 mm | |
| Druh použití | Poháněno ručně | |
| Typické použití | Čištění | |
| Vlastnosti | Odolnost proti kyselinám | |
| Druh produktu | Drátěný kartáč |
| Katalogové číslo | 4007220659519 | |
| EAN / GTIN | 4007220659519 | |
| Číslo výrobce | 43674003 | |
| L-číslo | L51510 334 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |