kotouč stojanové brusky Ø 200x20mm průměr otvoru 32 mm A60 pro ostření vrtáků HSS

Artiklové číslo: 4007220610329
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220610329
EAN / GTIN 4007220610329
Číslo výrobce 39008437
L-číslo L51090 619
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Brusné kotouče PFERD TOOLS jsou určeny pro brusné bloky běžně dostupné na trhu. Verze HSS je vhodná zejména pro ostření vrtáků HSS nebo obrábění jiných vysoce legovaných ocelí.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 3350 RPM
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Ø otvor: 32 mm
  • Ø vnější metrika: 200 mm
  • Velikost zrna: 60

Výhoda:

  • Dlouhá životnost.
  • Vysoká rozměrová stabilita.
  • Vysoký výkon broušení.
  • Integrované redukční objímky pro montáž na téměř jakékoliv vřeteno brusného bloku.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pravidelné odstraňování kotouče uvolňuje ostré zrno a udržuje rovný povrch broušení. Plynule seřiďte podpěru obrobku na průměr brusného kotouče (šířka mezery max. 3 mm).
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; ostření; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Stojanová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Pouzdro z oceli
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • nástrojové oceli

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 35 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
  • Před upnutím musí být brusné tělísko podroben zvukovému testu, aby bylo zajištěno, že není prasklý (nepoškozený brusné tělísko dává jasný zvuk).

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku