combitwist kruhový kartáč zopft RBG Ø 178x13x22.2 mm ocelový drát Ø 0,80 mm úhlové brusky

Artiklové číslo: 4007220593394
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220593394
EAN / GTIN 4007220593394
Číslo výrobce 43304017
L-číslo L51510 760
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD TOOLS speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C. Velmi agresivní kartáč. Vhodné pro náročné čištění v kovové konstrukci, jako je odstraňování vodního kamene, odstraňování rzi, odstraňování otřepů, kartáčování svarových spojů a odstraňování zbytků lepidla a svarových postříkání.

Charakteristika:

  • Počet, mozky: 30 kusů
  • Balení: Balení POS
  • OT./MIN, max.: 9000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 4500 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 8500 RPM
  • Metrika šířky: 13 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,2 mm
  • Ø zásobení materiálu: 0,8 mm
  • Ø vnější metrika: 178 mm
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, ořez: 38 mm

Výhoda:

  • Nejvyšší hospodárnost díky maximální životnosti nástroje a odstranění materiálu.
  • Vysoký pracovní komfort díky plynulému běhu bez kopání kartáč.
  • Vhodné pro obrábění rohů a hran, protože copánky se otáčejí méně.
  • Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení optimálních výsledků používejte výkonné úhlové brusky.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování oxidových vrstev; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
  • Typy jednotek: úhlová bruska; hnací hřídel ohýbání; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku