• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Ruční kartáč na zapalovací svíčky HBZ 3reihig mosazný drát Ø0,15 mm (10)

Artiklové číslo: 4007220572566
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220572566
EAN / GTIN 4007220572566
Číslo výrobce 43677002
L-číslo L51510 145
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

PFERD TOOLS nabízí širokou škálu ručních kartáčů s různými tvary a ověsy. Vhodné zejména pro čištění zapalovacích svíček a pro čištění malých obrobků a nástrojů. Kartáče s mosazným drátem jsou vhodné pro speciální aplikace, jako je povrchová úprava obrobků z mědi a mosazi. Mosazný drát je měkčí a pružnější než ocelový drát. PFERD TOOLS používá kvalitu drátu CuZn37 pro všechny kartáče s mosazným drátem. Mosazný drát odolává teplotám až 180°C.

Charakteristika:

  • Číslo, řádky: 3
  • Záznamový systém: Ruka
  • Ø zásobení materiálu: 0,15 mm
  • Materiál pro skladování: Mosazný drát (MES)
  • Délka, ořez: 15 mm
  • Délka, celkem: 145 mm

Výhoda:

  • Vynikající pro selektivní čištění malých svarů.
  • Funguje bez jisker.

Použití:

  • Zpracování úloh: Vyčistěte; odstraňte oxidové vrstvy
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Mosaz
    • Měď
    • Více neželezné kovy