{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | půlkulatý | |
| Typ úderu | Křížový sek | |
| Německé lomítko | 2 | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Osazení | oboustranný | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Druh produktu | Dílenský pilník | |
| Tvrdost HRC max. | 38 | |
| Pro materiál | Bronz; Měď; Mosaz; Ocelová litina | |
| Šířka | 20 mm | |
| Výška | 6 mm | |
| Délka bez stopky | 200 mm | |
| Norma | DIN 7261 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 4007220541883 | |
| EAN / GTIN | 4007220541883 | |
| Číslo výrobce | 11213207 | |
| L-číslo | L51060 202 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |