dělicí kotouč EH 180x2.9x22.23 mm ofset SG OCELOVÉ vedení pro ocel

Artiklové číslo: 4007220522653
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220522653
EAN / GTIN 4007220522653
Číslo výrobce 61323322
L-číslo L51080 195
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. dělicí kotouč pro ocel s vysokým řezným výkonem a maximální životností nástroje.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 8500 RPM
  • Tvar: EH / 42 / T27
  • Metrika šířky: 2,9 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 180 mm

Výhoda:

  • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
  • Nejvyšší hospodárnost díky nejvyšší životnosti.

Použití:

  • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocel