• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

hrubovací kotouč E 100x4.1x16 mm SG OCELOVÉ vedení pro ocel

Artiklové číslo: 4007220471104
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220471104
EAN / GTIN 4007220471104
Číslo výrobce 62210426
L-číslo L51150 4
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. hrubovací kotouč pro ocel s vysokou účinností broušení a velmi dobrou životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 15300 RPM
  • Tvar: E / 27 / T27
  • Metrika šířky: 4,1 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 16 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 100 mm

Výhoda:

  • Rychlý průběh práce a maximální hospodárnost díky vysoké účinnosti broušení.
  • Snížená výměna nástrojů díky velmi dobré životnosti nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Optimální pro zpracování kořenových švů.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; lemování; zpracování kořenových švů; povrchové broušení; Obrábění svarů; obrábění filet
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku