PFERD TOOLS Kompaktní brusný pás BA 40x820 mm A180 CK pro jemné broušení s trubkovou pásovou bruskou

Artiklové číslo: 4007220428276
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220428276
EAN / GTIN 4007220428276
Číslo výrobce 45000225
L-číslo L51700 101083
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Vynikající pro jemné a jemné broušení a pro postupnou přípravu na leštění. Samoostřicí kompaktní zrno umožňuje velmi dlouhou životnost a dosahuje konstantní drsnosti povrchu po celou dobu životnosti. Krátké řemeny jsou přizpůsobeny pásové brusky běžně dostupné na trhu. Jsou uvedeny v ISO 2976 pod označením ″brusné pásy″.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 40 mm
  • Brusivo: Korund A-COMPACTKORN
  • Metrické délky: 820 mm
  • Velikost zrna: 180

Výhoda:

  • Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální flexibilitou.
  • Konzistentní pracovní výsledky díky velmi dobré adhezi zrna.
  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; ostření; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
  • Typy jednotek: pásová bruska a pásková ramena

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Poznámka:

  • Dodržujte bezpečnostní pokyny VDS (Asociace německých výrobců abraziva) „bezpečnostní pokyny pro správné používání brusných pásů“.