Adaptér EBSA 610

Artiklové číslo: 4007220417317
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4007220417317
EAN / GTIN 4007220417317
Číslo výrobce 84200700
L-číslo L51050 1478
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Různé adaptér jsou k dispozici v závislosti na zvoleném KONÍM pohonu. adaptér umožňuje hlavice řemenů s délkou pásu 610 mm a šířkou pásu 3–20 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: EBSA 610
  • Použitelná šířka pásma: 610
  • Čistá hmotnost: 0075 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku