Popis:
Robotická vřetena od společnosti PFERD TOOLS jsou vyráběna podle nejvyšších standardů kvality a nejnovějších technologických standardů a jsou ideální pro stacionární hlavice v robotických buňkách, obráběcích strojích a pro instalaci do přenosových vedení. Komplexní program PFERD TOOLS nabízí optimální kombinaci inovativních nástrojů a výkonných a odolných robotických vřeten z jediného zdroje. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Vřeteno robota má zámek vřetena, který umožňuje výměnu nástroje pomocí klíč. Max. Nástroj ø až 125 mm. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitem 1/2″ vnější, 1 upínací matice, 2 přírubové šrouby, 2 distanční pouzdra, 1 klíče každý STL OK 35 x 5 mm a SKS OK 4 mm, ochranný kryt.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 1100 wattů
- Otáčky: 12000 RPM
- Metrika šířky: 60 mm
- Směr otáčení: pravý chod
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,5 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 1 m³/min
- Ø otvoru upínač nástrojů: 22,23 mm
- Metrické délky: 280 mm
- Počet kapek oleje [min]: 7 kapek
- Čistá hmotnost: 2,43 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 13 mm
- Ø závit: M14
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 98 mm
Výhoda:
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
- Automatické vyvažování pracovního vřetena.
- Konstantní tažný výkon prostřednictvím odstředivých regulátorů.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.