PFERD TOOLS Přesný pilník typu 411 P 300 mm, švýcarský sek 0, hrubý

Artiklové číslo: 4007220345924
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220345924
EAN / GTIN 4007220345924
Číslo výrobce 12404110
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Křížový řez pro hrubé přesné obrábění.
  • Hoblík o délce 300 mm (největší provedení).

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: 411P
  • Metrický šířka: 15 mm
  • Úder: 0
  • Metrika délky: 300 mm
  • Výška: 4,4 mm

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)