• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

CORINOX pilník vysoká povrchová tvrdost Flatstumpf 150mm Swiss bat 00, velmi hrubý

Artiklové číslo: 4007220304136
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Přesný jehlový pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220304136
EAN / GTIN 4007220304136
Číslo výrobce 19602151
L-číslo L51180 26
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Soubory CORINOX mají výjimečnou povrchovou tvrdost 1 200 HV (tvrdost proutí) a mohou být použity pro přesné podání velmi malých a jemných součástí. Příčný řez pro velmi hrubé přesné obrábění.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: COR 810
  • Tvar: Pero soubory, normální
  • Metrika šířky: 13 mm
  • Lomítko: 00
  • Metrické délky: 150 mm
  • Výška: 4 mm

Výhoda:

  • Extrémně odolné proti opotřebení a stabilní díky vysoké tvrdosti povrchu.
  • Může být také použit na materiály, které jsou obtížně spis.
  • Neseďte.
  • Čipy lze snadno odčerpat.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Tvrdý neželezný kov
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Ušlechtilá ocel (INOX)