• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Přesný rybářský pilník půlkulatý 150mm švýcarský bat 4, velmi jemné

Artiklové číslo: 4007220280188
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220280188
EAN / GTIN 4007220280188
Číslo výrobce 19307156
L-číslo L51180 96
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Malé, praktické soubory pro hlavice na filigránových komponentech. Příčný řez pro velmi jemné přesné obrábění.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 835
  • Tvar: Půlkulatá
  • Metrika šířky: 16 mm
  • Lomítko: 4
  • Metrické délky: 150 mm
  • Výška: 4,5 mm

Výhoda:

  • Malý a praktický design.
  • Zvláště vhodný pro zpracování malých a jemných obrobků.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)