{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | 4hran | |
| Typ úderu | Křížový sek | |
| Schweizer ráz | 2 | |
| Stupeň jemnosti | Jemný; střední | |
| Osazení | oboustranný | |
| Druh produktu | Přesný jehlový pilník | |
| Tvrdost HRC max. | 38 | |
| Pro materiál | ocel | |
| Šířka | 2,4 mm | |
| Průměr | 3 mm | |
| Délka bez stopky | 140 mm | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Katalogové číslo | 4007220238097 | |
| EAN / GTIN | 4007220238097 | |
| Číslo výrobce | 12511063 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |