• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

PFERD TOOLS Přesné jehlové pilníky ve tvaru nože 180 mm, švýcarský sek 2, středně jemné

Artiklové číslo: 4007220237663
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220237663
EAN / GTIN 4007220237663
Číslo výrobce 12506093
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Vynikající pro obrábění nejmenších ploch, průchodů, geometrií, profilů a poloměrů.
  • Křížový řez pro středně jemné přesné obrábění.

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: 2405
  • Tvar: Tvar nože
  • Metrický šířka: 6,2 mm
  • Úder: 2
  • Metrika délky: 180 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3,5 mm
  • Výška: 1,8 mm

Výhoda:

  • Díky svému tvaru háčku lze použít s nebo bez jehlového pilníku.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)