• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

POLIVLIES sada lamelových kotoučů PVZ 3 ks. keramické Ø 125 mm Vrták. Ø 22,23 mm CO-COOL60/G,80/M,120/F

Artiklové číslo: 4007220232385
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220232385
EAN / GTIN 4007220232385
Číslo výrobce 44698006
L-číslo L51050 1533
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Použití netkaných brusiv začíná tam, kde ostatní brusné nástroje dosahují svých limitů nebo již nedosáhnou požadovaného výsledku. Elastické vlastnosti polyamidových vláken a pozitivní účinek abrazivního netkaného broušení vytvářejí vynikající, jemně pracující dokončovací nástroje. Brusné vlastnosti netkaných nástrojů jsou přizpůsobeny různým aplikacím a skvěle přispívají k řešení mnoha obráběcích úloh při obrábění a zpracování kovů. Je také vhodný pro obrábění jiných obtížně broušené materiály, jako je keramika, sklo a plasty. Netkaná brusiva se skládají z polyamidových vláken, syntetických pryskyřic a abrazivních zrn. Velmi volné spojení jednotlivých vláken k sobě vede k vysoké flexibilitě a silnému odolnému účinku netkaného materiálu. Je flexibilní a pružná a zanechává velmi speciální povrchovou strukturu. Polomatný výsledek broušení je jedinečný a nelze jej vyrobit s jinými brusivy. sada obsahuje aplikační výběr ventilátorů POLIVLIES pro agresivní broušení s nejvyšší rychlostí odstranění tvrdých, špatně vodivých materiálů.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: sada PVZ 125 CO-COOL
  • Metrika šířky: 18 mm
  • Ø vnější metrika: 125 mm

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
  • Vytváří trvale vysokou kvalitu povrchu po celou dobu životnosti, protože se neustále uvolňuje nový, ostrý brusivo.
  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Seznamte se a vyzkoušejte rozsáhlý program.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 30–35 m /s.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchové zpracování; zpracování svarových švů
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.