• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

kruhový kartáč široký nezopft RBV Ø 250x30xvari. Vrtání Vlákno SIC, Ø 1,10 mm, zrnitost 120 stojanová bruska

Artiklové číslo: 4007220224328
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220224328
EAN / GTIN 4007220224328
Číslo výrobce 43740134
L-číslo L51510 741
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Vynikající pro středně náročné čištění velkých obrobků v ručním a strojním hlavice. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C. Určeno pro univerzální hlavice v dílenském sektoru.

Charakteristika:

  • Balení: Balení POS
  • OT./MIN, max.: 3600 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 1400 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 2300 RPM
  • Metrika šířky: 30 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor je součástí sada: AK 32-2
  • Ø otvor, max.: 50,8 mm
  • Ø otvor: 31,8 mm
  • Ø zásobení materiálu: 1,1 mm
  • Ø vnější metrika: 250 mm
  • Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
  • Velikost zrna: 120
  • Délka, ořez: 46 mm

Výhoda:

  • hlavice je možné na všech standardních stacionárních strojích a brusných blocích díky variabilním průměrech vrtání.
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
  • Typy jednotek: stojanová bruska; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Duroplasty
    • Více neželezné kovy
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo

Rozsah dodávky:

  • Tento kruhový kartáč je dodáván se sadou adaptéru AK 32-2.