Záhlubník HSS s vodicím čepem DIN 373 Ø 18,0 mm, Ø 12 mm, střední pro průchozí otvor

Artiklové číslo: 4007220169162
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Průměr břitu, min. 18 mm
Vodicí kolík S pevným vodicím čepem
Průměr čepu 11 mm
Název výrobku (typ) FS
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Řezný materiál HSS
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Celková délka 100 mm
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 373
Postupy obrábění Rovinné zahlubování
Druh produktu rovinný záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220169162
EAN / GTIN 4007220169162
Číslo výrobce 25203112
L-číslo L51140 825
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • M

Popis:

Vysoce výkonné ploché záhlubníky vyrobené z rychlořezné oceli podle DIN 373 pro záhlubníky hlavy válců a šrouby s šestihrannou hlavou a matice. ploché záhlubníky nebo zarovnávací záhlubník jsou válcové. Válcový čep v příslušných třídách kvality jemný, střední nebo pro závitový otvor jádra zaručuje koaxiální zarovnání válcového zahloubení do otvor. Vysoce výkonné nástroje pro zahloubení průchozích otvorů se stupněm média (M) podle ISO 273.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 180 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 270 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 180 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 270 RPM
  • OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 180 RPM
  • OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 180 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 180 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 180 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 270 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 270 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 360 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 270 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 360 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 270 RPM
  • Provedení: M
  • Ø kuličkové ložisko: 11 mm
  • ø: 18 mm
  • Ø Metrická hřídel: 12,5 mm
  • Délka, celkem: 100 mm

Výhoda:

  • Velmi vysoká rychlost odstraňování.
  • Optimální odvádění třísek.
  • Výsledky bez Burr.
  • Dlouhá životnost.
  • Klidný chod.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. ploché záhlubníky střední třídy jsou vhodné pro vytváření záhlubníků na průchozích otvorech nebo slepých dírách v rozsahu střední tolerance s rozšířenou přesností montáže.
  • Zpracování úloh: Zahlubování
  • Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Dřevotřísková deska
    • Měď
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Tvrdé dřevo
    • Více neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • Dřevo
    • zinek