{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr břitu, min. | 8 mm | |
| Vodicí kolík | S pevným vodicím čepem | |
| Průměr čepu | 4,5 mm | |
| Název výrobku (typ) | FS | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Celková délka | 71 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 373 | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování | |
| Druh produktu | rovinný záhlubník |
| Katalogové číslo | 4007220169087 | |
| EAN / GTIN | 4007220169087 | |
| Číslo výrobce | 25203108 | |
| L-číslo | L51140 1033 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |