• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Míra broušení PRO napájecí vedení 70x15,7x10 mm SG pro ocel/nerezovou ocel/litinu

Artiklové číslo: 4007220165539
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220165539
EAN / GTIN 4007220165539
Číslo výrobce 65307151
L-číslo L51160 73
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Brusný kotouč s vysokým třením s dobrou životností nástrojů pro obrábění těžko přístupných oblastí.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 21800 RPM
  • Tvar: ER / 1 / T1
  • Metrika šířky: 15,7 mm
  • Ø otvor: 10 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 70 mm

Výhoda:

  • Vysoký brusný výkon.
  • Dobrá životnost.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; vybočení; zpracování svařovacích švů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel

Poznámka:

  • S nainstalovaným systémem upínací trn používejte na přímé brusky až do maximální přípustné hodnoty Otáčky držáku nástroje.
  • Používejte pouze při obvodovém broušení.