Kapovací podpěra policap, kruhový kužel PCT, Ø 21x40 mm, Ø 6 mm

Artiklové číslo: 4007220147313
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220147313
EAN / GTIN 4007220147313
Číslo výrobce 42151430
L-číslo L51100 99
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Odpovídající držák brusného uzávěru POLICAP v kulatém kuželu tvaru KEL (dříve typ L).

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PCT KEL
  • OT./MIN, max.: 20000 RPM
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 40 mm
  • Ø vnější metrika: 21 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Bezpečně usaďte brusné uzávěry a pouzdra na nosič rozšířením nosiče v hlavice.
  • Jednoduchá výměna nástrojů.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných krytek a pouzder je otočte mírně doprava a sejměte nebo nasaďte. Přitom nechte držák nástroje upnutý v pohonu nástroje a zajistěte jej. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném rychlost řezu 10–20 m /s.
  • Typy pohonů: pohon ohebným hřídelem; Přímá bruska

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 25 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.