nosič brusných pouzder GK válcovitý Ø 8 x 10 mm hřídel Ø 3 mm

Artiklové číslo: 4007220146767
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Nosič brusných pouzder

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220146767
EAN / GTIN 4007220146767
Číslo výrobce 42100813
L-číslo L51110 17

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Vhodná podpora pro válcové brusné objímky. Válcové nosič brusných pouzder jsou vedeny podle ISO 15637-1 pod označením ″Upínací tělesa pro válcové brusné objímky″.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: GK
  • OT./MIN, max.: 55000 RPM
  • OT./MIN, min.: 30000 RPM
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Ø vnější metrika: 8 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Tvrdost: 65–70
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Bezpečně usaďte brusné pouzdro na nosič brusných pouzder rozšířením nosiče v hlavice.
  • Vynikající životnost díky speciálním výrobním procesům – i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.
  • Nejvyšší hospodárnost díky obzvláště vysokému odstraňování materiálu a vysoké agresivitě abraziva.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 30 m /s.

Vhodné produkty

Příslušenství