dělicí kotouč EHT 125x1,0 mm X-lock přímé napájecí vedení SG STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220113585
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220113585
EAN / GTIN 4007220113585
Číslo výrobce 61341113
L-číslo L51080 244
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Široký sortiment řady SG performance nabízí vysoce výkonné řešení pro každou aplikaci a každý materiál. Nářadí z řady SG performance dosahuje nejlepších pracovních výsledků při maximální hospodárnosti. Řezný kotouč pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokým řezným výkonem a maximální životností. Pracovníci po celém světě důvěřují společnosti Blau a volí tenké řezné kotouče PFERD TOOLS. Řada PFERD TOOLS nabízí tenké řezné kotouče v mnoha různých provedeních, a tedy správné řešení pro každou aplikaci - ergonomicky optimalizované, účinné a s nejvyšší úrovní bezpečnosti. Tenké řezné kotouče PFERD TOOLS se vyznačují speciálním složením pojiva. Intenzivní výzkum a vývoj a cílená implementace v nejmodernějších výrobních zařízeních zaručují vysoké standardy kvality a bezpečnosti společnosti PFERD TOOLS. Se systémem Bosch X-LOCK pro úhlové brusky můžete rychle a pohodlně vyměňovat nástroje. Systém X-LOCK má místo kulatého otvoru obrys ve tvaru písmene X, který umožňuje pozitivní upevnění nástroje na úhlové brusce. To zaručuje bezpečné upnutí různých nástrojů v co nejkratším čase. Tento jedinečný systém splňuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti a odolává i drsným a náročným pracovním podmínkám;X-LOCK od společnosti Bosch je první rychlovýměnný systém pro úhlové brusky na světě: umístěte nástroj do držáku X-LOCK, zacvakněte jej - hotovo. Výměna příslušenství úhlových brusek nebyla nikdy tak snadná. X-LOCK vytváří nový standard, který profesionálům usnadňuje práci a zvyšuje produktivitu. Společnost Bosch Power Tools spoléhá na silné partnery, jako je PFERD TOOLS. Společnost PFERD TOOLS například vyvinula princip spojení děrovaných dílů X-LOCK s lepeným brusivem, lamelovými kotouči a kartáči a vytvořila podmínky pro jejich výrobu v průmyslovém měřítku.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 1 mm
  • Záznamový systém: X-LOCK
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 125 mm

Výhoda:

  • S upínacím sklíčidlem X-LOCK pro pohodlné a rychlé výměny nástrojů.
  • Tenké a nízkootřepy.
  • Pohodlné a bezpečné.
  • Rychlé řezání.
  • Zajistěte fixaci slyšitelným lapáním nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Umístěte nástroj na upínací systém X-LOCK úhlové brusky a upevněte jej mírným zatlačením dolů. Nástroj zaklapne na místo. Uvolněte nástroj pomocí páky.
  • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku