• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Váleček diamantové brusné tělísko, kulatý, Ø 10,0 mm, hřídel Ø6 mm D852 (velmi hrubý) pro odstraňování otřepů

Artiklové číslo: 4007220097366
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220097366
EAN / GTIN 4007220097366
Číslo výrobce 36476061
L-číslo L51070 394
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Galvanicky lepené diamantové a CBN brusné kolíky se používají jak pro mokré, tak i suché broušení. Diamantové brusné kolíky zrnitosti D 852 jsou ideální pro obrábění šedé a tvárné litiny (GG a GGG GJL a GJS). N = hřídel bez osazení

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 20 mm
  • Ø vnější metrika: 10 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: D 852
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Vynikající životnost.
  • Rychlý, agresivní broušení s nejvyšší rychlostí odstranění.
  • Snadné a rychlé odstranění mineralizace pomocí super tvrdého diamantu brusivo.
  • Snížení expozice prachu díky rozměrové stabilitě brusného nástroje (bez vlastního opotřebení).

Použití:

  • Doporučení k použití: hlavice je možné jak v suchém, tak v mokrém broušení. Pokud je to možné, je vhodnější mokré broušení, aby se snížilo opotřebení nástroje a riziko tepelného poškození. Obecně platí: Pro optimální hospodárnost vyberte velikost zrna co nejhrubší a co nejjemnější. Mezi vlivné faktory patří tvrdost materiálu a požadovaná kvalita povrchu. Zaseknuté nástroje lze čistit ultrazvukem. Pokud je povrch silně znečištěný, použijte k čištění ostřicí těleso DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Vyberte co největší průměr nástroje, protože se tím zvýší počet aktivovaných důlčíky. Pro vnitřní broušení nesmí průměr nástroje překročit 3/4 průměru, který má být broušený. Podélný posuv při vnitřním broušení nesmí překročit 2/3 šířky nástroje při otáčení obrobku Pro. Podávání závisí na materiálu, který má být zpracován, velikost řezné rychlosti, stabilitě nástroje, jeho upínač a pohonu nástroje. Díky jednovrstvému přiřazení musí mít pracovní vřeteno a upínač nástrojů vysokou přesnost soustřednosti. Čím jemnější je velikost zrna, tím přesnější musí být soustřednost. Pohon nástroje musí mít dostatečný hnací výkon z brusného vřetena, aby bylo zajištěno požadované Otáčky i při zatížení. Suché broušení: 30–50 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; broušení; vyrovnávání; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.