{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); P (ocel) | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu Dc | 10 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 20 mm | |
| Technická fréza, charakteristika čelní plochy | S čelním ozubením | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Tvar technické frézy | Válcová technická fréza | |
| Počet lamačů třísek | 1 | |
| Jemnost ozubení | střední | |
| Celková délka L | 60 mm | |
| Otáčky max. | 3 200 min-1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Druh produktu | Technická fréza |
| Katalogové číslo | 4007220058695 | |
| EAN / GTIN | 4007220058695 | |
| Číslo výrobce | 22405436 | |
| L-číslo | L51140 86 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |