tvrdokov frézovací kolík příď příď SPG Ø 06x13 mm hřídel Ø 3 mm Z5 univerzální jemný

Artiklové číslo: 4007220049969
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Povlak bez povlaku
Průměr břitu Dc 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 13 mm
Počet břitů skupiny 5
Ozubení, specifické pro výrobce universal
Směr šroubovice pravý
Tvar technické frézy Technická fréza s lomeným obloukem
Typ ozubení Jednoduché ozubení
Jemnost ozubení jemný
Celková délka L 43 mm
Otáčky max. 32 000 min-1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 8032
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220049969
EAN / GTIN 4007220049969
Číslo výrobce 21222753
L-číslo L51140 251
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Serration 5 je zvláště vhodný pro jemné obrábění z litiny, oceli, nerezové oceli (INOX) a vysoce tepelně odolných materiálů, jako jsou slitiny na bázi niklu a kobaltu. Vytváří dobré povrchy. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. technická fréza ve tvaru špičaté klenby podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033, hrot zploštělý.

Charakteristika:

  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 19000 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 19000 RPM
  • OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 19000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 19000 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 24000 RPM
  • OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 32000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 24000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 32000 RPM
  • Ozubení: 5
  • Ø vnější metrika: 6 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, zoubkované: 13 mm
  • Délka, celkem: 43 mm

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
  • Dlouhá životnost.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
  • Vysoká kvalita povrchu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Na pohony s výkonem 75 až 300 wattů používejte frézovací čepy o průměru hřídele 3 mm.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli