Kulička frézovacího čepu tvrdokov KUD Ø 12x10 mm Ø 6 mm Z3 univerzální střední

Artiklové číslo: 4007220047002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220047002
EAN / GTIN 4007220047002
Číslo výrobce 21112806
L-číslo L51140 162
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Serration 3 je vhodný zejména pro obrábění z litiny, oceli, nerezové oceli (INOX), niklu a slitin titanu. Vyznačuje se vysokým odstraněním materiálu a vytváří dobré povrchy. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. Sférický technická fréza podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 12000 RPM
  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 7000 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 7000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 7000 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 12000 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 16000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 9000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 9000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 9000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 16000 RPM
  • Ozubení: 3
  • Ø vnější metrika: 12 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 10 mm
  • Délka, celkem: 51 mm

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
  • Dlouhá životnost.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
  • Vysoká kvalita povrchu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Neželezný kov měkký
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • zinek