{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | jazýček; zahnutý | |
| Stupeň jemnosti | Jemný | |
| Délka povrchové vrstvy | 25 mm | |
| Zrnitost | D91 | |
| Druh produktu | Tvarový pilník | |
| Brusiva | diamant | |
| Tvrdost HRC min. | 54 | |
| Pro materiál | ocel; Tvrdé materiály | |
| Šířka | 3,7 mm | |
| Výška | 2 mm | |
| Celková délka | 150 mm | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Katalogové číslo | 4007220017050 | |
| EAN / GTIN | 4007220017050 | |
| Číslo výrobce | 15216070 | |
| L-číslo | L51130 146 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |