Ruční vozík - 2nápravový

Artiklové číslo: 4001V
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 4001V
EAN / GTIN 4017976840017
Číslo výrobce 4001V
L-číslo L90070 207
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Svařeno z profilové oceli a ocelových trubek, práškově lakováno leskle modrou barvou RAL 5007. Ložná plocha z vodovzdorné překližky. Otočné řízení s ojí a rukojetí. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Tažné zařízení s bezpečnostní rukojetí s měkkým potahem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Automatická parkovací brzda působící na přední kola.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 500
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1060
  • Efektivní šířka (mm): 600
  • Výška ložné plochy (mm): 303
  • celková délka (mm): 1272
  • Celková šířka (mm): 609
  • Celková výška (mm): 1192
  • Pneumatiky: celogumové
  • Velikost kolečka (mm): 250 x 60