{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | zalomené; zalomené | |
| Úhel | 15; 15 | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 42 mm | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem | 42 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Celková délka | 615 mm | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem |
| Katalogové číslo | 40.42LA | |
| EAN / GTIN | 3148516623034 | |
| Číslo výrobce | 40.42LA | |
| L-číslo | L60130 1316 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |